Beli Bantalan Amplas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)Deskripsi:Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-dutyatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Sound Pressure Level (dBA): 91
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- COMPACT TOOLS Velcro Pad for S914GE 935G 935GSDeskripsi:-Since gear eccentric rotation is adopted, it is possible to grind with low speed rotation torque.-Reduces abrasion of abrasive paper, clogging, and distortion due to heat generation of abrasive materials. -Color stripping in small area, feather edge drawing, putty grinding, base polishing before painting.-Surface conditioning after painting, grinding of resin parts, preconditioning of metal, wood ground polishing, etc. (using the phi125 sanding paper without hole)atribut:
- Size: 123mm
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- Paper Used: Velcro Tape Seat Type
- Purpose of Use: Color stripping in small area, feather edge drawing, putty grinding, base polishing before painting. Surface conditioning after painting, grinding of resin parts, preconditioning of metal, wood ground polishing, etc. (using the φ125 sanding paper without
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT PolisherDeskripsi:The DWP849X 7 Inch / 9 Inch Variable Speed Polisher with Soft Start has a powerful 12 Amp motor with ball bearing construction and electronic control to deliver desired finish results. Variable speed trigger allows user to control speed from 0 to dialed matribut:
- No Load Speed (rpm): 2000-5500
- Pad Diameter (mm): 125
- Type: Mesin Poles Baterai
- Voltage (V): 18
- Everlasting Rubber Sheet PackingDeskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- York Medium Plastic PadDeskripsi:High stock removal producing a very good finish. Cleans surfaces faster and more effectively than wire brushes, scrapers or pickling pastes. As there is no metal components used in the manufacture of these high strength cool cutting discs, accidental damage to the work piece is eliminated. Suitable for grinding right into corners, across contours and in hard to reach areas. Ideally suitable for preparation and cleaning of welds, rust removal and removal of discolouration. Backing Pad M14 Threadatribut:
- Product Type: Pad
- Disc Diameter: 75mm
- Grade: Non Abrasive
- KOBE RED LINE Flexible Backingpad For Hook-N-Loop M6X1Deskripsi:For use with Kobe Hook-n-Loop backed sanding discs, for rapid abrasive disc changing. M6 Male Threaded - Plain type 'No Hole'atribut:
- Hole Configuration: No Hole
- Thread Size: M6 x 1.0
- Type: Backing Pad
- York Zircon Quick Change DiscsDeskripsi:Quick Change Screw Fitting Discs For general use including blending welds and removing machining marks. Also suitable for use on mild contours as well as flat surfaces. Quick change screw fitting ensures that the disc is always perfectly centred without adhesive, moving parts or centre screw damage to the workpiece. Higher speeds can be attained resulting in faster stock removal reduced man-hours and increased productivity. Available in two abrasive types, aluminium oxide for general-purpose use and zirconia alumina for grinding and finishing of stainless steel. Available in 25mm, 38mm, 50mm, 75mm and 100mm diameters for the abrasive discs. Also available in a surface preparation material that is designed for smoothing surfaces prior to painting, removing rust, oxides, imperfections and blending out grit disc marks to produce fine finishes on metal. All discs are compatible with 3M ROLOC system holders. Zirconia Alumina Abrasive Discs for grinding and finishing of stainless steel.atribut:
- Product Type: Disc
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- Wipro Backing Pad Model Velcroatribut:
- Type: Velcro
- Color: Yellow-Black
- 3M Fiber Disc Backup PadDeskripsi:3M [[TM]] Hard type pad dedicated for 102mm outer diameter of fiber disk 982C, 987C series. Sturdy and durable type. If you want a soft pad, please purchase FIBER D / PAD 87. 3M [[TM]] fiber disk 982C / 987C for outer diameter 102mmatribut:
- Material: Nylon
- 3M Hookit Clean Sanding Backup Pad StandardDeskripsi:The disc pad that can select the hardness according to the work further reduces the clogging of the disc.atribut:
- Outer Diameter (mm): 125
Daftar Harga Bantalan Amplas Terbaru April 2026
| BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| KING'S Safety/Protection Glasses Divisa (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| COMPACT TOOLS Velcro Pad for S914GE 935G 935GS | Rp739.900 |
| Makita Pad | Rp289.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| DEWALT Polisher | Rp3.999.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing | Rp84.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101577241-1.jpg)

/P101518725-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)


/P101000154-1.jpg)


/a4P101000364-8.jpg)




/6aP105411226-2.jpg)